PICCO R 010.2010-10 IC1008 Mini-Cuchillas para Ranurado Frontal de Perfiles Redondos

Número de artículo: 6403907
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Inserto de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6403907
    EAN / GTIN 7291075223651
    Número del fabricante 6403907
    Número L L24030 134

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Radio de punta (RE) 1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud total (OAL) 26 mm

    Característica:

    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 8 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm
    • Radio de punta (RE) 1 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Ancho de corte (CW) 2 mm
    • Front End Width (a) 5.9 mm
    • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.05 mm/rev
    • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.02 mm/rev
    • Longitud total (OAL) 26 mm
    • Voladizo mínimo (OHN) 11 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra