Carraca de dientes finos, 1/2 pulgada, con expulsor, prolongación 290 mm

Número de artículo: 640385
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Juego híbrido Zyklop
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud total 280 mm - 505 mm
Número de dientes 72
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 640385
EAN / GTIN 4013288184320
Número del fabricante 05004095001

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda. Con expulsor.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Volumen de suministro:

Carraca de dientes finos con prolongación 290 mm.