TIP 4WT-0.15 IC08 Plaquitas para Roscado de Precisión de 2 Puntas, Perfil Parcial 55º, con Rompevirutas

Número de artículo: 6403762
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6403762
EAN / GTIN 7291075169942
Número del fabricante 6403762
Número L L23940 670

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Paso de rosca máximo (TPX) 3.63 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 19 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 7 Threads/″