FTB 3510 IC08 Blanks para Plaquitas de Ranurado de Perfiles Anchos.

Número de artículo: 6403725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie FORMTOOL

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6403725
    EAN / GTIN 7291075191592
    Número del fabricante 6403725
    Número L L23940 594

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Ancho de corte (CW) 35.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm

    Característica:

    • Ancho de corte (CW) 35.4 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 5 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra