GEPI 0.80-0.00RX IC908 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas, para Ranurado Interior Cerca de Escuadras

Número de artículo: 6403581
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6403581
EAN / GTIN 7291075158281
Número del fabricante 6403581
Número L L23940 462

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm, Ancho de corte (CW) 0.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm, Longitud total (OAL) 10 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas FG
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 0.8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.02 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.01 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 10 mm