PICCO L 007.0.75-30 IC228 Mini-Cuchillas con Radio Pleno para Perfilado Interior

Número de artículo: 6403542
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6403542
EAN / GTIN 7291075174021
Número del fabricante 6403542
Número L L24030 77

Descripción

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Radio de punta (RE) 0.75 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm, Ancho de corte (CW) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm
  • Radio de punta (RE) 0.75 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Front End Width (a) 6.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
  • Longitud total (OAL) 45 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra