PICCO L 004.0.50-16 IC228 Mini-Cuchillas con Radio Pleno para Perfilado Interior

Número de artículo: 6403526
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Inserto de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6403526
    EAN / GTIN 7291075173864
    Número del fabricante 6403526
    Número L L24030 273

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.8 mm, Ancho de corte (CW) 1 mm, Longitud total (OAL) 30 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
    • Radio de punta (RE) 0.5 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho de corte (CW) 1 mm
    • Front End Width (a) 3.5 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm
    • Longitud total (OAL) 30 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra