TIP 2P14-BSPT IC08 Plaquita Rectificada de Precisión de 2 Puntas con Rompevirutas, Perfil Total, para Roscado Exterior BSPT (British Standard Pipe) B.S.21-1957

Número de artículo: 6403475
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6403475
    EAN / GTIN 7291075159721
    Número del fabricante 6403475
    Número L L23940 1858

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2.4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.22 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Longitud del filo de corte (L) 15.3 mm
    • Ancho de corte (CW) 2.4 mm
    • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) BSPT55
    • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra