GEPI 2.5-MT0.05 IC08 Plaquitas Rectificadas de 2 Puntas para Roscado de Precisión, Perfil Parcial 60º, para Aplicaciones Generales

Número de artículo: 6403393
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 6403393
    EAN / GTIN 7291075158366
    Número del fabricante 6403393
    Número L L23940 349

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2.5 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.05 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Longitud del filo de corte (L) 10 mm
    • Ancho de corte (CW) 2.5 mm
    • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Paso de rosca máximo (TPX) 2.54 mm
    • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.91 mm
    • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 28 Threads/″
    • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 10 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra