GEPI 1.57-0.15 IC908 Plaquitas Rectificadas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado Interior

Número de artículo: 6403345
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6403345
EAN / GTIN 7291075273571
Número del fabricante 6403345
Número L L23940 1586

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm, Longitud total (OAL) 10 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas FT
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 10 mm