TIP 2MT-0.14 IC908 Plaquitas para Roscado de Precisión de 2 Puntas, Perfil Parcial 60º, con Rompevirutas

Número de artículo: 6403301
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 6403301
EAN / GTIN 7291075159066
Número del fabricante 6403301
Número L L23940 353

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2.4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.4 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 2.12 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 1.11 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 23 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 12 Threads/″