TIP 2P0.8-ISO IC908 Plaquita Rectificada de Precisión para Roscado Exterior Métrica ISO, Perfil Total, 2 Puntas con Rompevirutas

Número de artículo: 6403291
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 6403291
EAN / GTIN 7291075159790
Número del fabricante 6403291
Número L L23940 1389

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2.4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.4 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.8 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra