GIM 4.6UT IC328 Plaquita de 1 Punta con Fijación Por Tornillo para Tronzado y Ranurado de Aleaciones Cr-Ni y Aceros con Bajo Contenido en Carbono con Bajo Avance

Número de artículo: 6403230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6403230
EAN / GTIN 7291075025453
Número del fabricante 6403230
Número L L24100 211

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 4.6 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Tipo de rompevirutas U
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Ancho de corte (CW) 4.6 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm