GIM 3J IC908 Plaquitas Utilitarias de 1 Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos, Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro

Número de artículo: 6403178
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6403178
EAN / GTIN 7291075025422
Número del fabricante 6403178
Número L L24100 18

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Tipo de rompevirutas J
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.25 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm