GIP 2.39-1.20 IC908 Plaquitas Planas de Precisión de Dos Puntas con Radio Pleno para Ranurado

Número de artículo: 6403137
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6403137
EAN / GTIN 7291075273786
Número del fabricante 6403137
Número L L23940 1149

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4.7 mm, Ancho de corte (CW) 2.39 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.39 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm