{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3122 | |
Longitud total | 410 mm - 630 mm | |
Número de dientes | 36 | |
Ángulo de trabajo | 10 grados | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado | |
con expulsor | no | |
Botón de carraca que se puede soltar del mango | no | |
Mango giratorio | no | |
extraíble gradualmente | no | |
Perforación de asiento en el extremo del mango | no | |
Tipo de producto | Carraca |
Número de artículo | 640288 1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754336388 | |
Número del fabricante | 13160000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Carraca telescópica, 1/2 pulgada, extraíble, Tipo: 1/2
a petición
En stock
4 piezas en stock
108,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.217 piezas en stock
59,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul |
Ángulo de trabajo | 10 grados | 5 grados |
Mango giratorio | no | no |
Longitud total | 410 mm - 630 mm | 264 mm |
con expulsor | no | sí |
Superficie | cromado | cromado |
Tipo de producto | Carraca | Carraca |