PICCO R 610.3008-10 IC228 Mini-Cuchillas para Ranurado Frontal

Número de artículo: 6402766
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6402766
EAN / GTIN 7291075109696
Número del fabricante 6402766
Número L L24030 138

Descripción

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 26 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 8 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Front End Width (a) 5.2 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 26 mm
  • Voladizo mínimo (OHN) 11 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra