• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GIQL 11-WT-0.05 IC528 Plaquitas de Roscado Interior, Perfil Parcial Whitworth, Dmin 8 mm

Número de artículo: 6402670
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6402670
EAN / GTIN 7291075198737
Número del fabricante 6402670
Número L L23940 757

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 10.68 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 50 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 11 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas