GIQR 11-WT-0.05 IC528 Plaquitas de Roscado Interior, Perfil Parcial Whitworth, Dmin 8 mm

Número de artículo: 6402648
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 6402648
EAN / GTIN 7291075198720
Número del fabricante 6402648
Número L L23940 714

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 10.68 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 50 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 11 Threads/″