GIQL 8-MT-0.05 IC528 Plaquita para Roscado de Interiores, Perfil Parcial de 60º. Dmin 8mm

Número de artículo: 6402504
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 6402504
EAN / GTIN 7291075102758
Número del fabricante 6402504
Número L L23940 8

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 7.78 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 1.59 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 50 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 16 Threads/″