GIQR 8-2.00-0.10 IC528 Plaquitas de Precisión de Una Punta para Mandrinado y Ranurado Interior

Número de artículo: 6402484
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6402484
EAN / GTIN 7291075102451
Número del fabricante 6402484
Número L L23940 528

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm