PICCO R 006.0150-10 IC228 Mini-Cuchillas para Ranurado y Torneado Interior

Número de artículo: 6402372
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6402372
EAN / GTIN 7291075087253
Número del fabricante 6402372
Número L L24030 254

Descripción

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Radio de punta (RE) 0 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.8 mm, Ancho de corte (CW) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 25 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Front End Width (a) 5.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 25 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra