PICCO R 005.0200-30 IC228 Mini-Cuchillas para Ranurado y Torneado Interior

Número de artículo: 6402368
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Inserto de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6402368
    EAN / GTIN 7291075087215
    Número del fabricante 6402368
    Número L L24030 256

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm, Radio de punta (RE) 0 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 1 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm
    • Radio de punta (RE) 0 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 1 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Ancho de corte (CW) 2 mm
    • Front End Width (a) 4.4 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
    • Longitud total (OAL) 45 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra