Carraca articulada conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor

Número de artículo: 640235
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN 3122
Longitud total 330 mm
Número de dientes 24
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 640235
EAN / GTIN 4991644125760
Número del fabricante 4774JB

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Carraca articulada conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor

Carraca articulada conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor

a petición
En stock
88 piezas en stock
85,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
897 piezas en stock
57,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul 1/2 pul
Longitud total 330 mm 285 mm
Tipo de producto Carraca Carraca

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra