PICCO R 005.0100-10 IC228 Mini-Cuchillas para Ranurado y Torneado Interior

Número de artículo: 6402341
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6402341
EAN / GTIN 7291075086966
Número del fabricante 6402341
Número L L24030 233

Descripción

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm, Radio de punta (RE) 0 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 1 mm, Ancho de corte (CW) 1 mm, Longitud total (OAL) 25 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Longitud total (OAL) 25 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra