GTGA 16ER/IL 120 IC508 Plaquitas de Precisión con 3 Filos de Corte para Ranurado Poco Profundo

Número de artículo: 6402187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6402187
EAN / GTIN 7291075030839
Número del fabricante 6402187
Número L L23940 1560

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.6 mm, Ancho de corte (CW) 1.2 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.48 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.6 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.48 mm