Soporte de pared de acero inoxidable para GFK, ajustable

Número de artículo: 64021
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 64021
    EAN / GTIN 4031405640214
    Número del fabricante 064021
    Número L L90110 762

    Descripción

    Descripción:

    • Soporte de pared ajustable
    • Para conductores de eje GFK
    • Acero fino
    • Nota: Para escaleras con 4 – 9 peldaños, se requieren 2 juegos (= 4 piezas) de soportes de pared, para escaleras con 10 – 15 peldaños 3 juegos (= 6 piezas) de soportes de pared, para escaleras con 16 – 24 peldaños se requieren 5 juegos (= 10 piezas) de soportes de pared
    • 1 juego = 2 piezas (1 x derecha, 1 x izquierda). Los pasadores y pernos en lugar de las tuercas y los pernos de perno solo podrán utilizarse para sujetarlos al eje si se ha demostrado su idoneidad en el lugar donde se utilicen los conductores. Se seleccionarán de acuerdo con la fuerza aplicada al punto de anclaje de la escalera según lo especificado por el fabricante.
    • Los pasadores y tornillos para el montaje en pared no están incluidos en el volumen de suministro. Por favor, póngase en contacto con los proveedores renombrados de pasador para más información.

    Característica:

    • Material: Acero fino
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Intervalo de ajuste: 50 mm
    • Max. Distancia de pared: 215 mm
    • Min. Distancia de la pared: 165 mm