GIMF 508 IC428 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado y Torneado

Número de artículo: 6401895
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6401895
EAN / GTIN 7291075025507
Número del fabricante 6401895
Número L L24100 214

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 5 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Tipo de rompevirutas FT
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm