Escalera de eje GRP 300mm de ancho libre 10 peldaños

Número de artículo: 64010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera de eje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64010
EAN / GTIN 4031405640108
Número del fabricante 064010

Descripción

Descripción:

  • Ancho claro 300 mm
  • Destornilladores rectangulares 58 x 25 mm
  • Peldaños estriados
  • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

Característica:

  • Anchura externa: 350 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud del conductor: 2800 mm
  • Ancho claro: 300 mm
  • Material: PRFV
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 10 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra