• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cabeza de carraca reversible ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 46.5 mm

Número de artículo: 6401-1
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
Medida de referencia S 19,5 mm
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6401-1
EAN / GTIN 4000896027439
Número del fabricante 6401-1
Número L L60140 517

Descripción

Descripción:

  • 6401-1 20 dientes ∙ ángulo de accionamiento 18° – máximo 40 Nm
    6402-1 30 dientes ∙ ángulo de accionamiento 12° – máximo 120 Nm
    6403-1 32 dientes ∙ ángulo de accionamiento 11,25° – máximo 120 Nm
    6404-1 32 dientes ∙ ángulo de accionamiento 11,25° – máximo 300 Nm
  • Forjado en estampa
  • Superficie: cromada
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 46.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Número de dientes: 20 (Ángulo de accionamiento 18°)
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 19.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 9.9 mm
  • Anchura de la cabeza b: 21.8 mm

Productos adecuados

Lista de repuestos