3/4″ Llave de vaso (mm), 6 lados 57 mm

Número de artículo: 6400M 57mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6400M 57mm
EAN / GTIN 4991644140442
Número del fabricante 6400M 57mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 72 mm
Dimensión D2: 53 mm
D1: 76 mm
Longitud: 36 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 57 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra