• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3/4″ Llave de vaso (mm), 6 lados 34 mm

Número de artículo: 6400M 34mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6400M 34mm
EAN / GTIN 4991644140213
Número del fabricante 6400M 34mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 57 mm
Dimensión D2: 40 mm
D1: 47 mm
Longitud: 24 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 34 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno