3/4″ Llave de vaso (inch), 6 lados 2.7/8″

Número de artículo: 6400A 2.7/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6400A 2.7/8
EAN / GTIN 4991644141180
Número del fabricante 6400A 2.7/8
Número L L60050 10404

Descripción

Descripción:

Longitud: 84 mm
Dimensión D2: 68 mm
D1: 96 mm
Longitud: 45 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 2.7/8″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop