3/4″ Llave de vaso (inch), 6 lados 2.1/2″

Número de artículo: 6400A 2.1/2
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6400A 2.1/2
EAN / GTIN 4991644141128
Número del fabricante 6400A 2.1/2

Descripción

Descripción:

Longitud: 76 mm
Dimensión D2: 58 mm
D1: 84,5 mm
Longitud: 39 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 2.1/2″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra