3/4″ Llave de vaso (inch), 6 lados 15/16″

Número de artículo: 6400A 15/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6400A 15/16
EAN / GTIN 4991644140862
Número del fabricante 6400A 15/16
Número L L60050 7441

Descripción

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 34 mm
D1: 34,5 mm
Longitud: 17 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 15/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra