• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GIP 2.39-1.20 IC20 Plaquitas Planas de Precisión de Dos Puntas con Radio Pleno para Ranurado

Número de artículo: 6400572
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6400572
EAN / GTIN 7291075273748
Número del fabricante 6400572
Número L L23940 1002

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4.7 mm, Ancho de corte (CW) 2.39 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.39 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas