GIP 2.22-0.15 IC20 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado

Número de artículo: 6400562
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6400562
EAN / GTIN 7291075025996
Número del fabricante 6400562
Número L L23940 368

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm, Ancho de corte (CW) 2.22 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.22 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm