pinzas de muelle de freno 20″ 500 mm

Número de artículo: 6400180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate prensor

Identificación y clasificación

Número de artículo 6400180
EAN / GTIN 4010886640012
Número del fabricante 6400180
Número L L60160 4531
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con gancho de resortes (E-135 20) y seguro contra atascamiento
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 20
  • Longitud total [mm]: 500 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra