HOJA ARTES GRAFICAS DE MARTOR 640 , 100 hojas

Número de artículo: 640.82
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 640.82
EAN / GTIN 4002632908842
Número del fabricante 640.82
Número L L60170 911

Descripción

Descripción:

El GRAFIKKLINGS NR. 640 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 43 mm de largo, 9 mm de ancho y 0,63 mm de espesor.

El GRAFIKKLINGS NR. 640 es 100 pedazos bajo el número de orden 640.82. disponible.
    Corte:
    Molienda especial
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja Hoja de desbarbado
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda especial
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra