LLAVE 12C PLANA TRINQUETE 8X9MM

Número de artículo: 64.8X9
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64.8X9
EAN / GTIN 3148517425224
Número del fabricante 64.8X9
Número L L60130 279
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de carraca rectas, métricas: para accionar la tuerca desde el lateral
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede cambiar girando la llave
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de la llave 6 mm, 6° para los tamaños de la llave 7, 8 y 9 mm
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 8x9
  • B [mm]: 16,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 8,3
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 3,2
  • H3 [mm]: 3,2
  • L [mm]: 128
  • [g]: 45