LLAVE 12C PLANA TRINQUETE 17X19MM

Número de artículo: 64.17X19
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64.17X19
EAN / GTIN 3148517424852
Número del fabricante 64.17X19
Número L L60130 8636

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Llaves de carraca rectas, métricas: para accionar la tuerca desde el lateral
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede conmutar girando la llave
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de la llave 6 mm, 6° para los tamaños de la llave 7, 8 y 9 mm
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 17x19
  • B [mm]: 31,5
  • B1 [mm]: 33,5
  • C [mm]: 15,2
  • E [mm]: 10,3
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 5,4
  • H3 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 230
  • [g]: 190