Alicate de corte frontal para electrónica con fundas multicomponentes 120 mm

Número de artículo: 64 62 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64 62 120
EAN / GTIN 4003773046998
Número del fabricante 64 62 120
Número L L70010 439

Descripción

Descripción:

  • Alicates de precisión para los trabajos de corte más finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • mediante junta de precisión
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido o pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona una buena protección contra el óxido - no se producen perturbaciones en el circuito debido al descascarillado de las piezas cromadas
  • Filos de corte endurecidos adicionalmente por láser, dureza del filo de corte de al menos 56 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,6mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • Longitud de la mordaza (B): 20 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7 mm
  • Longitud del filo de corte mm (C): 7mm
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular
  • Filo de corte con bisel pequeño

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra