Alicate de corte frontal para electrónica con fundas multicomponentes 115 mm

Número de artículo: 64 22 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 64 22 115
    EAN / GTIN 4003773017806
    Número del fabricante 64 22 115
    Número L L70010 462

    Descripción

    Descripción:

    • Alicates de precisión para los trabajos de corte más finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
    • mediante junta de precisión
    • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
    • el pulido o pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona una buena protección contra el óxido - no se producen perturbaciones en el circuito debido al descascarillado de las piezas cromadas
    • Filos de corte endurecidos adicionalmente por láser, dureza del filo de corte de al menos 56 HRC

    Característica:

    • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,8mm
    • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
    • Longitud de la mordaza (B): 20 mm
    • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 6 mm
    • Longitud del filo de corte mm (C): 3mm
    • Con forros de varios componentes
    • con pulido especular
    • Filo de corte con bisel pequeño