Alicates de corte frontal para electrónica ESD con fundas multicomponentes 115 mm

Número de artículo: 64 22 115 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64 22 115 ESD
EAN / GTIN 4003773025061
Número del fabricante 64 22 115 ESD
Número L L70010 2098

Descripción

Descripción:

  • Alicates de precisión para los trabajos de corte más finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • Mangos eléctricamente disipativos - disipativos
  • mediante junta de precisión
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona una buena protección contra el óxido - no hay perturbaciones en el circuito debidas a piezas cromadas descascarilladas
  • Filos de corte endurecidos adicionalmente por láser, dureza del filo de corte de al menos 56 HRC
  • Asas con cubiertas bicolor multicomponente negro/gris

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,8mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • Longitud de la mordaza (B): 20 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 6 mm
  • Longitud del filo de corte mm (C): 3mm
  • ESD: sí
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular
  • Filo de corte con bisel pequeño

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5