Alicates de corte frontal para electrónica ESD con fundas multicomponentes 130 mm

Número de artículo: 64 02 115 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64 02 115 ESD
EAN / GTIN 4003773082231
Número del fabricante 64 02 115 ESD
Número L L70010 1789

Descripción

Descripción:

  • Alicates de precisión para los trabajos de corte más finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • Mangos eléctricamente disipativos - disipativos
  • mediante junta de precisión
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido espejo proporciona una buena protección contra el óxido en combinación con una fina película de aceite - no hay perturbaciones en el circuito debido a piezas cromadas descascarilladas
  • Filos de corte endurecidos adicionalmente por láser, dureza del filo de corte de al menos 56 HRC
  • Asas con cubiertas bicolor multicomponente negro/gris

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,0mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,0 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 0,6mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • Longitud de la mordaza (B): 6 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7,5 mm
  • Longitud del filo de corte mm (C): 16mm
  • ESD: sí
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular
  • Filo de corte con bisel pequeño

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra