Interfaz Digimatic DMX-3 USB 3x entrada Digimatic, 1x salida USB (VCP), 1x salida RS232C

Número de artículo: 63AAA039
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
Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63AAA039
Número del fabricante 63AAA039
Número L L40950 469

Descripción

Descripción:

El DMX-3 es una interfaz VCP USB controlada por un microcontrolador para conectar tres instrumentos de medición con ″interfaz Digimatic″ a un PC con interfaz USB o RS-232C. El DMX-3 USB ofrece las siguientes ventajas: Si la conexión se realiza a través de la interfaz USB, el ordenador reconoce la unidad como un puerto COM virtual (VCP). Alimentación a través de un adaptador de red, que se incluye en el volumen de suministro. Esto sólo es necesario cuando se utiliza la conexión serie D-Sub 9.

Característica:

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 170 x 128 x 55
Volumen de suministro: Cable USB (1,8 m) Controlador Software Fuente de alimentación (sólo en combinación con el cable de conexión en serie)
Alimentación: Alimentación 9 V 500 mA o 5 V USB

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra