Caja de conmutación Digimatic 5x entrada Digimatic 1x salida

Número de artículo: 63AAA030
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
    Tipo de producto Interfaz de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63AAA030
    Número del fabricante 63AAA030
    Número L L40950 553

    Descripción

    Descripción:

    Las cajas de conmutación distribuyen de 3 a 5 contadores Digimatic a una interfaz de canal (por ejemplo, un DMX-1-USB)

    Característica:

    Dimensiones (ancho x fondo x alto): 105 x 165 x 45
    Volumen de suministro: Unidad de alimentación (63AAA030)
    Alimentación: Fuente de alimentación 9 V 500 mA

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra