Interfaz digital DMX-16 16x Entrada digital, serie D-SUB 9

Número de artículo: 63AAA026
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
Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63AAA026
Número del fabricante 63AAA026
Número L L40950 467

Descripción

Descripción:

DMX-16/16C son interfaces para conectar 16 instrumentos de medida con salida de datos Digimatic a un PC con interfaz RS-232C. El DMX-16 C también tiene sus propios microprocesadores para procesar los datos de medición. Esto permite la lectura simultánea y la aceleración de la velocidad de procesamiento. El DMX-16/16C proporciona la alimentación necesaria y el botón de puesta a cero ABS para las sondas de la serie 575.

Característica:

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 225 x 204 x 75
Observaciones: Recepción consecutiva de datos
Volumen de suministro: Cable de alimentación
Alimentación: 220-240V 50 Hz

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra