Pinza para segmentos de pistón

Número de artículo: 6397610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6397610
EAN / GTIN 4010886639764
Número del fabricante 6397610
Número L L60160 2820

Descripción

Descripción:

Acero especial

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 8.5/8
  • Longitud total [mm]: 220 mm
  • Material: Acero especial
  • Superficie: Niquelado brillante
  • Margen de sujeción (mín./máx.): 60-160
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra