Prolongación del peldaño de salida de acero galvanizado anchura 600 mm

Número de artículo: 63976
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63976
EAN / GTIN 4031405639768
Número del fabricante 063976

Descripción

Descripción:

  • Kit de extensión para pasos de salida con dimensiones de espacio de 250 o 300 mm
  • El paso de salida con una dimensión de separación de 250 mm da como resultado unas dimensiones de separación de 350 y 450 mm
  • El paso de salida con una dimensión de separación de 300 mm da como resultado unas dimensiones de separación de 400 y 500 mm
  • Montaje variable por agujeros ranurados
  • Material: Acero galvanizado en caliente

Característica:

  • Anchura externa: 340 mm
  • Altura: 90 mm
  • Longitud: 605 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra